Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR1025 (5er Streifen) XCell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148255
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     148255
EAN/GTIN:
     4042883800557
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die XCell Lithium-Serie überzeugt durch ihre hohe Qualität. Die Produkte gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Die Haltbarkeit der Lithium-Zellen beträgt 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
2.5
Breite:
-
Durchmesser:
10
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
25
Gewicht:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterie, Zelle, Knopf, Lithium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1796
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,61*
6 Tage
10
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,71*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,73*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,53*
€ 3,73*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.