Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V XCR1025 (5er)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzelle Lithium 3V XCR1025 (5er)
Knopfzelle Lithium 3V XCR1025 (5er)
Artikel-Nr.:
     3517I-36771021
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148255
EAN/GTIN:
     4042883800557
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Knopfzelle Lithium 3V XCR1025 (5er)

Die XCell Lithium-Serie überzeugt durch ihre hohe Qualität. Die Produkte gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Die Haltbarkeit der Lithium-Zellen beträgt 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
25 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Höhe inkl. Pole:
2,5 mm
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1796
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,60*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,71*
3 Tage
20
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,52*
€ 3,71*
34 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,74*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,86*
€ 4,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.