Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel für Elektroautos SchuKo auf Typ 2 umschaltbare Ladeleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148447
Hersteller:
     ABSINA
Herst.-Nr.:
     52-230-1002
EAN/GTIN:
     0079163906160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Die mobile AC-Ladeleitung von ABSINA mit Schuko-Ladestecker (Haushaltssteckdosen) und Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets. Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Steckdosen mit 230V und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind. Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen. Gemäß EU Norm 62196. Der Ladestrom ist einstellbar in einem Bereich von 8A bis 16A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Schutzkontaktstecker
Mit Incable Control Box (ICCB):
true
Lademodus:
Mode 2
Nennspannung:
230
Mit Temperatursensor:
true
Kabellänge:
6
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Nennstrom:
16
Stromart:
AC 1-phasig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
108
€ 4,95*
ab € 170,86*
€ 210,64*
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 243,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,47*
€ 243,32*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.