Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbundleuchte, Solar und Dynamo im 40er Thekenglas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149040
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     SB-1098
EAN/GTIN:
     4042883490406
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Die XCell Schlüsselanhängerleuchte mit der Sie selbst Energie erzeugen können. Ein integrierter Hochleistungs Dynamo sorgt bereits nach 1 Minute Kurbeln für 3 Minuten Leuchtkraft. Die Mini-Dynamo-Leuchte mit Solarzelle ist der neue Begleiter für den Schlüsselbund, zudem ultraklein und ultrapraktisch. Tagsüber mit Sonnenenergie aufladen oder die kleine Kurbel ausklappen und drehen und schon ist sie einsatzbereit wo und wann immer Sie gebraucht wird. Sie ist umweltfreundlich und spart Geld, Batterien werden nicht benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
-
Anzahl der Batterien:
-
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Aufladbar:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Gesamtgewicht:
25
Länge:
46
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtstrom:
-
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, schlüssel anhänger, Taschenlampe, Dynamolampe, Solar, Lampe, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
136
€ 4,95*
ab € 107,79*
€ 133,54*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,15*
€ 169,58*
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 177,21*
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 184,44*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 201,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,54*
€ 158,9126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,84*
€ 158,0796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,98*
€ 149,9162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,79*
€ 128,2701
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,69475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.