Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelleuchte Mini Solar Schlüsselanhänger SB-1098


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kurbelleuchte Mini Solar Schlüsselanhänger SB-1098
Kurbelleuchte Mini Solar Schlüsselanhänger SB-1098
Artikel-Nr.:
     3517I-16771245
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     149040
EAN/GTIN:
     4042883490406
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Solar-Lampe
Solar-Leuchte

Kurbelleuchte Mini Solar Schlüsselanhänger SB-1098

Solarbetriebene & Dynamo Handkurbel LED-Taschenlampe mit langer Lebensdauer, 2 LED-Beleuchtung, aufladbar durch Kurbeln und Solarstrom, als Schlüsselbund verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
136
€ 4,95*
ab € 107,79*
€ 133,54*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,15*
€ 169,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 177,21*
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 184,44*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 201,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,21*
€ 210,8799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,26*
€ 208,5594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,74*
€ 197,2306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,17*
€ 190,6023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,5805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.