Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 48V 20Ah AB1000 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149118
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDAB1000-gy-eu
EAN/GTIN:
     6976552190060
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lifepo4
industrieakku
Zendure bietet mit der AB1000 Batterie ein Speichermöglichkeit für Balkonkraftwerke und Mini PV-Anlange. Die Kapazität ist erweiterbar bis max. 3840Wh. Der Akku ist kompatible mit der AB2000 Batterie und kann somit im Mix eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Entladetemperatur:
-20 | 60
Steckverbinder:
sonstige
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
3000
Kommunikationsbus:
sonstige
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
48
Kapazität:
960
Kapazität 20 h:
20
Länge:
350
Breite:
200
Höhe inkl. Pole:
186.5
Gewicht:
11.5
Ladetemperatur:
0 | 55
Umgebungstemperatur:
-10 | 35
Max. Ladestrom:
16.6
Max. Entladungsstrom:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Stromerzeugung, Energiespeicher, Balkonkraftwerk, Mini PV Anlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
Frei Haus
ab € 375,76*
€ 427,68*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 381,23*
€ 434,69*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 439,39*
Frei Haus
ab € 472,47*
€ 526,54*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.