Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkabel Set MC4 1m Absina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149646
Hersteller:
     ABSINA
Herst.-Nr.:
     910000
EAN/GTIN:
     4260368688845
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Dank hervorragender Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet das Absina Profi-Verlängerungskabel für Photovoltaik eine effiziente Energieübertragung. Geeignet für den Einsatz in allen Photovoltaikanlagen, Balkonkraftwerke oder zur Verkabelung von Solarmodulen. Das 4 mm2 Solarkabel ist UV- beständig und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. Somit kann die Solarleitung im Freien verwendet werden. Solarkabel für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik Anlagen nach EN 60364-7-712. Es darf in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Lieferumfang: 2x 1 Meter Solarkabel 4 mm² schwarz / rot mit Solarstecker.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4
Leiterdurchmesser:
2.4
AWG-Größe:
-
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
-
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine, vernetzt (XPE)
Ader-Farbe:
-
Außendurchmesser ca.:
5.5
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
-
Verarbeitungstemperatur:
-
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Zul. max. Leitertemperatur:
120
Nennspannung U:
1000
Nennspannung U0:
1000
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
true
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
-
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
true
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
true
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
-
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
-
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
-
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
-
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
-
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, mc4 verbindungsleitung, Photovoltaikanlage, Balkonkraftwerk, Solarmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
103
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 12,51*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.