Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarFlow Hub 2000 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149740
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSPVH2000-gy
EAN/GTIN:
     6976552190268
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Der intelligente Zendure Hub 2000 nimmt die Energie der Photovoltaik Module und verteilt Sie zwischen dem angeschlossenen Speicher und dem Wechselrichter für die Einspeisung in das Stromnetz. Der Hub kann mehrere Solarmodule unterstützen, maximal 2400W. Übersteigt der tatsächlich produzierte Strom 1800W, schaltet der HUB ab. I.d.R. erzeugen die Solarmodule nicht die volle Watt Peak (Wp) Leistung.
Weitere Informationen:
MPP-Tracking:
true
Schutzart (IP):
IP65
Kommunikationsbus:
sonstige
Display:
ohne
Mit Temperatursensor:
true
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
true
Kurzschlusssicher:
true
Umgebungstemperatur:
-20 | 65
Höhe:
363
Breite:
246
Tiefe:
64
Nom. Systemspannung 12 V DC:
false
Nom. Systemspannung 24 V DC:
true
Nom. Systemspannung 36 V DC:
true
Nom. Systemspannung 48 V DC:
true
Nom. Systemspannung 60 V DC:
true
Nom. Systemspannung 72 V DC:
false
Max. Ladestrom bei 40 °C:
30
Max. Laststrom:
30
Eigenverbrauch:
0
Tiefentladeschutz:
true
Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Hub, Balkonkraftwerk, Mini PV Anlage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 371,64*
Lager 2LRDH
151
1
Frei Haus
ab € 311,44*
€ 373,32*
1
€ 4,50*
ab € 341,17*
€ 407,71*
1
Frei Haus
ab € 382,99*
€ 456,88*
1
Frei Haus
ab € 474,96*
€ 567,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.