Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichen Schraube selbstbohrend 5 x 16 mm Stahl verzinkt PH2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501984
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005019840
EAN/GTIN:
     4009146342056
Suchbegriffe:
Nummernschildschrauben
Kennzeichenschrauben
Kennzeichenbefestigung Schrauben
Kennzeichenbefestigungsschrauben
  • Antrieb PH 2
  • Die selbstbohrende Nummerschildschraube wird zum schnellen und problemlosen Anbringen von KFZ-Kennzeichen eingesetzt
  • Die KFZ-Kennzeichen werden ohne Vorbohrung in Kunststoffstoßstangen oder direkt in das Karosserieblech eingeschraubt
  • Die Verwendung von selbstbohrenden Nummernschildschrauben ist auch bei vorhanden Kunststoffbuchsen am Fahrzeug möglich
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Gewinde-Ø:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz
Antriebsgröße:
2
Kopf-Ø:
10 mm
Lieferumfang:
100 Stück Nummernschildschraube 5 x 16
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 16, 5x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,41*
€ 19,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.