Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Senkkopf DIN 7504-P 3,5 x 19 mm Stahl verzinkt PH2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501990
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005019901
EAN/GTIN:
     4009155758329
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
  • Senkkopf
  • Antrieb PH 2
  • entspricht DIN 7504-P
  • Mit Bohrspitze
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
7504-P
Antrieb:
Philips
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsgröße:
2
Kopfhöhe:
2.1 mm
Kopf-Ø:
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, bohrschraube din 7504 p, Senkkopfbohrschrauben, Blechschrauben, Senkkopfschrauben, Bohrschrauben, Stahl, verzinkt, 7504-P, DIN7504-P, DIN 7504-P, 3, 5 x 19, 5x19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,26*
€ 8,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.