Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6 Stahl verzinkt SW10 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502199
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021997
EAN/GTIN:
     4009155198699
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
  • Schlüsselweite SW10
  • entspricht DIN 934
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
6 mm
Höhe / Stärke:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
10 mm
DIN:
934
Eckenmaß:
11.05 mm
Lieferumfang:
100 Stück Sechskantmutter DIN 934 M6
Weitere Suchbegriffe: 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern, Sechskantmuttern, 6-kant Muttern, Stahl, verzinkt, 934, DIN934, M6
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,16*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,55*
2 Tage
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,45*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 9,81*
7 Tage
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,81*
€ 15,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.