Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A712161 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155198699 |
| |
|
|  |  |
 | Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton Lieferumfang: 100 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M6 Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Antrieb: | Außensechskant | DIN-Norm: | DIN 934 | Gewinde-Maß: | M6 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0289* | € 0,0464* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0463* | € 0,075* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,042* | € 0,0907* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0538* | € 0,0909* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,95* | € 9,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|