Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffscheibe M10 ähnl. DIN 34815 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502304
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023045
EAN/GTIN:
     4009146306898
Suchbegriffe:
Plastik-Scheiben
Plastikscheiben
Unterlegscheiben
Kunststoffscheiben
  • Passend für metrische Schrauben M10
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
10.5 mm
Höhe / Stärke:
2 mm
Lieferumfang:
50 Stück Plastikscheibe 10 mm
Weitere Suchbegriffe: U-Scheiben, Kunststoff, 10 mm, 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,35*
€ 8,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.