Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form C 18 x 24 x 2,0 mm Kupfer verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502369
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023694
EAN/GTIN:
     4009146282673
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • Entspricht DIN 7603
  • Asbestfreier Dichtungswerkstoff mit hoher Ölbeständigkeit
  • sehr niedrigem Setzverhalten unter Druck und Temperatur
  • Kupfer
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24 mm
Innen-Ø:
18 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
2 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 18 x 24 x 2
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, kupfer dichtring 18x24x2, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 18 x 24 x 2, 18x24x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,47*
€ 23,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.