Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring für Ölablassschrauben Mazda / Ford 13 x 22 x 3 mm Gummi 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502387
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023878
EAN/GTIN:
     4009146426909
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Oelablassschraube
  • Für Mazda, Ford
  • Gummi
  • UV- und Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -35°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
13 mm
Material:
Gummi
Materialstärke:
3 mm
Lieferumfang:
50 Stück Dichtring 13 x 22 x 3
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, dichtring, Dichtringe Ford, Gummi, 13 x 22 x 3, 13x22x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,96*
€ 14,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.