Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker B M8 x 75 mm Stahl verzinkt 20 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502847
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028477
EAN/GTIN:
     4009146356824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8 x 60 verzinkt

Einsatzbereich

Der Bolzenanker B ist geeignet für Einzelbefestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in ungerissenem Beton (Betondruckzone).

Deshalb gilt für Befestigungen mit dem Bolzenanker B folgendes:

  • der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden
  • einsetzbar in Beton < C20/25 und in druckfestem Naturstein (Zulassung)
  • der Bolzenanker B darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
  • geeignet für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z. B. Fassade, Geländer) Belastung
  • einsetzbar für Befestigungen von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten etc.

Produktmerkmale

  • Für ungerissenen Beton
  • Metrisches Gewinde mit Sechskantmutter
  • Fixankerkonus
  • Sofort nach Montage belastbar
  • Hohe Traglasten, geringe Randabstände
  • Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 und F120 (M8 - M16)
  • Europäische Technische Zulassung

Montagehinweis

  1. Bohrloch durch das Anbauteil herstellen
  2. Bohrloch reinigen
  3. Bolzenanker B mit Hammer oder Maschinen-Setzwerkzeug einschlagen
  4. Zum finalen Verankern Drehmoment mit Drehmomentschlüssel aufbringen
  5. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
75 mm
Biegemoment max:
13.1 Nm
Bohrloch-Ø:
8 mm
Bohrloch-Tiefe:
65 mm
Drehmoment beim Verankern:
15 Nm
Gewinde-Ø:
8 mm
Klemmstärke:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, Schwerlastdübel, Schwerlastduebel, Schwerlastanker, Schlaganker, Stahl, galvanisch verzinkt, B8-10/75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,29*
€ 19,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.