Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker Innengewinde M8 x 50 mm Stahl verzinkt 20 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502851
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028514
EAN/GTIN:
     4009146357012
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8 x 60 verzinkt

Einsatzbereich

Der Bolzenanker B-IG mit Innengewinde ist geeignet für nicht sicherheitsrelevante, mittelschwere Befestigungen von Rohr- und Lüftungsleitungen in ungerissenem Beton - besonders, wenn die Achs- und Randabstände kleiner sein müssen, als bei Einschlagankern. Er wird in Kombination mit metrischen Schrauben, Gewindestangen und Gewindestücken verwendet.

Produktmerkmale

  • Für ungerissenen Beton
  • Metrisches Gewinde mit Sechskantmutter
  • Fixankerkonus

Montagehinweis

  • 1. Bohrloch herstellen
  • 2. Bohrloch reinigen
  • 3. Bolzenanker B-IG in das Bohrloch einsetzen
  • 4. Verspreizung des Dübels durch Eindrehen einer passenden, metrischen Schraube durch das zu befestigende Bauteil

    Zusatzinformation

    Der Bolzenanker B-IG mit Innengewinde kann in ein normales, nicht hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt werden und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei Einschlagankern.

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    50 mm
    Gewinde-Ø:
    8 mm
    Biegemoment max:
    10.9 Nm
    Bohrloch-Ø:
    10 mm
    Bohrloch-Tiefe:
    65 mm
    Drehmoment beim Verankern:
    15 Nm
    Durchgangsloch Anbauteil:
    9 mm
    Material:
    Stahl
    Oberfläche:
    galvanisch verzinkt
    Lieferumfang:
    20 Stück Bolzenanker M8x50
    Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, Bolzenanker Mit Innengewinde, Schwerlastdübel, Schwerlastduebel, Schwerlastanker, Schlaganker, Stahl, galvanisch verzinkt, M8x50
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,7595* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Kartonage
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.