Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Senkkopf DIN 1151 3,1 x 80 mm Stahl blank 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503098
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030982
EAN/GTIN:
     4009155739540
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
  • Senkkopf
  • entspricht DIN 1151-B
  • Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
80 mm
Gewinde-Ø:
3.1 mm
Kopfform:
Senkkopf
DIN:
1151-B
Lieferumfang:
5 Kilogramm Drahtstift 3,1 x 80
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, drahtstift din 1151 3,1 x80 stahl, flachkopfstift 3,1x80, din 1151 blank, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel, Drahtnaegel, Senkkopfnägel, Senkkopfnaegel, Stahl, blank, 1151-B, DIN1151-B, DIN 1151-B, 3, 1 x 80, 1x80
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 20,56*
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,02*
€ 20,57*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 30,35*
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,96*
€ 60,27*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,004* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.