Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9826318012 Drahtstifte (Ø x L) 3.1mm x 80mm Stahl 5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732771
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9826318012
EAN/GTIN:
     4009155739540
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton
Lieferumfang:
5 kg Drahtstifte Seko Blank 5,0Kg Din 1151 31/80.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3.1 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 20,56*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,02*
€ 20,57*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 30,35*
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,96*
€ 60,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,898* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.