Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Gummi 4 x 10 mm 15 Meter Spule


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503763
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005037639
EAN/GTIN:
     4009146456586
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch
  • Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER)
  • E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!)
  • Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Berstdruck: 30 bar
  • Temperaturbeständig: -35°C bis +110°C
  • Entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach den hohen Anforderungen der deutschen Automobilindustrie sowie nach DIN 73379 hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Obergummi
Oberfläche:
CR
Betriebsdruck:
10 Bar
Berstdruck:
30 Bar
Dehnbarkeit:
250 %
Länge:
15000 mm
Gewinde-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
4 mm
Materialstärke:
3 mm
Spulenbreite Innen:
143 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch 4,0 x 6 mm 15 meter, benzinschlauch, benzinschlauch 4x2,5mm, Obergummischlauch, E10-geeignet, Obergummi, 73379-2A, DIN73379-2A, DIN 73379-2A, 4 / 10 mm x 15000 mm, 4/10mmx15000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 2,018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 40,29*
€ 47,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,27*
€ 44,35
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.