Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: benzinschlauch 4,0 x 6 mm 15 meter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Benzinschlauch

  benzinschlauch 4x2,5mm  (6 gefilterte Angebote unter 28.887.240 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzinschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzinschlauch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Benzinschlauch Gummi 4 x 10 mm 15 Meter Spule (1 Angebot) 
Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER) E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbeständig: -35°C bis +110°C ...
Ramses
4056005037639
ab € 30,45*
pro 15 Meter
 
 Spule
SILBER47 Silberschlauch (Kraftstoffschlauch) 4x7mm (1 Angebot) 
Werkstoffe: Innenseele: NBR / PVC, Umflechtung: Stahldraht verzinkt Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 30% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C) Medi...
LANDEFELD
SILBER 47
ab € 7,98*
pro Meter
 
 Meter
TEGUMA 3370040090-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG (10 Angebote) 
TEGUMA 3370040090-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45mm · Gewicht: 0,075kg · Aufdruck: DIN 73379...
Teguma
3370040090-20
ab € 49,93*
pro Stück
 
 Stück
Kraftstoffschlauch 3,5 x 2,0 mm 15 bar Betriebsdruck, alte DIN 73379 Typ B NBW, (1 Angebot) 
Kraftstoffschlauch 3520Kraftstoffschlauch mit aufvulkanisierter Textilumflechtung nach DIN73379/82 Typ B, lieferbar in anfallenden Produktionslängen bis zu 20 m.
k.A.
ab € 1,20*
pro Meter
 
 Meter
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG (3 Angebote) 
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45mm · Gewicht: 0,075kg · Aufdruck: DIN 73379...
Teguma
3370040090-10
ab € 27,18*
pro 10 Meter
 
 Kartonage
k.A.
1018113
ab € 0,89*
pro Meter
 
 Meter
Weitere Informationen zum Thema Benzinschlauch
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.