Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrabschneidern 3-16 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506085
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060859
EAN/GTIN:
     4009146518864
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Entgraterklinge
Rohre schneiden
  • Druckguss, HSS-Schneidrad
  • Für Rohrleitungen mit Ø 3 -16 mm (1/8"- 5/8")
  • Für Kupfer-, Messing- und dünnwandige Stahlrohre
  • Kleiner Arbeitsradius für beengte Stellen
  • Zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt
  • Mit Entgrater in der Griffschraube
Weitere Informationen:
Durchmesser min:
3 mm
Durchmesser max:
16 mm
Materialdurchmesser Min:
3 mm
Materialdurchmesser Max:
16 mm
Lieferumfang:
1.
Weitere Suchbegriffe: 3-16mm, 3 - 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,60*
€ 17,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.