Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150 Paar, Gr. 10, KCL PolyTRIX BN 914 Noppenhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl polytrix bn 914 noppenhandschuh psa kategorie 2 karton
kcl polytrix bn 914 noppenhandschuh psa kategorie 2 karton
kcl polytrix bn 914 noppenhandschuh psa kategorie 2 handruecken
kcl polytrix bn 914 noppenhandschuh psa kategorie 2 innenhand
polytrix detail
schutzhandschuh polytrix bn914 kcl praxis
schutzhandschuh polytrix bn914 kcl praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34292
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34292
EAN/GTIN:
     4251295813424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuhe blau
noppenhandschuh

Der dunkelblaue KCL PolyTRIX® BN 914 ist der rutschfeste Schutzhandschuh mit Noppen, fein gestrickt aus Polyamid. Ideal für Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten und leichte Montagearbeiten. Dabei ist er ohne störende Nähte, waschbar und atmungsaktiv! Die Größe 10 (Gr. XL) ist für große Hände, 150 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • waschbar und atmungsaktiv / hoch feinfühlig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x - x -
  • Farbe: blau, gelb
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 150 Paar Handschuhe Größe 10, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | gelb
Länge:
0,26 m
Norm:
CE | EN 388
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Montagehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 150 Stück (ab € 4,5258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 782,98*
€ 931,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 773,89*
€ 920,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 744,32*
€ 885,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 720,69*
€ 857,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 678,87*
€ 807,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34295
ab € 682,83*
Ähnlich
KCL
34283
ab € 676,85*
Ähnlich
KCL
34286
ab € 682,40*
Ähnlich
KCL
34289
ab € 683,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.