Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144 Paar, Gr. 8, ATG MaxiFlex Endurance Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
atg maxiflex endurance schutzhandschuh karton groesse 8
atg maxiflex endurance schutzhandschuh karton groesse 8
atg maxiflex endurance schutzhandschuh handruecken groesse 8
atg maxiflex endurance schutzhandschuh innenhand groesse 8
maxiflex endurance detail
strickhandschuh schutzhandschuh maxiflex endurance praxis
strickhandschuh schutzhandschuh maxiflex endurance praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34363
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34363
EAN/GTIN:
     4251295809434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der ATG Handschuh MaxiFlex® Endurance ist der nahtlose graue Nylon-Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und zusätzlicher schwarzer Benoppung. Hiermit geht die Arbeit wie von selbst: starke mechanische Leistung Level 4131A nach EN 388. In einer Verpackung befinden sich 144 Paar.

Produktmerkmale

  • extremes Tastgefühl durch abgerundete Fingerkuppen / zusätzliche schwarze Benoppung sorgt für einen sicheren und festen Griff
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: grau, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 144 Paar Handschuhe Größe 8, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | schwarz
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 144 Stück (ab € 4,21063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 700,41*
€ 833,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 690,22*
€ 821,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 659,42*
€ 784,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 640,32*
€ 761,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 606,33*
€ 721,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34369
ab € 604,47*
Ähnlich
ATG
34372
ab € 601,53*
Ähnlich
ATG
34360
ab € 602,22*
Ähnlich
ATG
34366
ab € 602,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.