Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Multisport, DIN 13157, mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
soehngen erste hilfe koffer multisport din 13157 geschlossen
soehngen erste hilfe koffer multisport din 13157 geschlossen
soehngen erste hilfe koffer multisport din 13157 seitlich
soehngen erste hilfe koffer multisport din 13157 offen inhalt
soehngen erste hilfe koffer multisport din 13157 groessenvergleich
soehngen erste hilfe koffer gelb detail verschluss
soehngen erste hilfe koffer gelb detail verschluss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-36447
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     36447
EAN/GTIN:
     4251295814544
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der gelbe Erste Hilfe Koffer Multisport ist ein branchenspezifischer Koffer aus dem Hause SÖHNGEN®. Er beinhaltet eine Basisausstattung nach DIN 13157. Dazu kommen weitere Erste Hilfe Produkte, die sich auf die Unfallrisiken im Sport spezialisieren.

Produktmerkmale

  • schlagfester Kunststoff / staub- und spritzwasserdicht
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,15 x 0,3
  • Farbe: orange
  • Norm: DIN 13157
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Koffer Multisport, 1 x Wandhalterung, 1 x Plombe, 1 x Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
0,4 m
Breite:
0,15 m
Höhe:
0,3 m
Norm:
DIN 13157
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Betreuerkoffer, Sanitätskoffer, Sanitätskoffer Sport, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608879
ab € 401,36*
Ähnlich
Söhngen
608877
ab € 305,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41015
ab € 446,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41014
ab € 140,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41019
ab € 415,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41018
ab € 112,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60616
ab € 97,37*
Ähnlich
Söhngen
110035
ab € 182,65*
Ähnlich
Söhngen
61999
ab € 171,91*
Ähnlich
Söhngen
70822
ab € 201,83*
Ähnlich
Söhngen
110029
ab € 180,36*
Ähnlich
Söhngen
70478
ab € 188,09*
Ähnlich
Söhngen
110034
ab € 188,04*
Ähnlich
Söhngen
110036
ab € 190,93*
Ähnlich
Söhngen
110032
ab € 184,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.