Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Erweiterungs-Set 2 m, IPE-Pfosten, zum Aufdübeln, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken erweiterungs set 2 m ipe pfosten aufduebeln stahl
schutzplanken erweiterungs set 2 m ipe pfosten aufduebeln stahl
schutzplanken erweiterungs set 2 m ipe pfosten aufduebeln stahl
schutzplanken erweiterungs set 2 m ipe pfosten aufduebeln stahl
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
technische skizze ipe 100 pfosten mit fussplatte fuer leitplanken
technische skizze ipe 100 pfosten mit fussplatte fuer leitplanken
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38578
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38578
EAN/GTIN:
     4251295819808
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Das 2 Meter lange Schutzplanken Erweiterungs-Set aus Stahl mit B-Profil und IPE-Stützpfosten zum Aufdübeln beinhaltet alle benötigten Montageteile für das Ausbessern vorhandener Systeme oder zum Erweitern unserer Komplett-Sets. Das Schutzplanken-System ist kompatibel zu Fremdherstellern und wird einfach aufgedübelt.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen gemäß RAL-RG 620 gefertigten Schutzplanken / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,3 x - x 0,57
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (57)
  • Lieferumfang: 1 x Stahlschutzplanke 200 cm, 1 x IPE-Pfosten 51,5 cm 1 x Plankenschraubensets M 16 x 27, 1 x Plankenschraubensets M 10 x 45, 1 x Decklaschen M 10, 1 x Stahlstützbügel, 1 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
2,3 m
Höhe:
0,57 m
Einbauhöhe:
57 cm
Norm:
RAL-Rg 620
Ausführung:
zum Aufschrauben

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, leitschiene, rammschutzplanken, schutzplanken, schutzplankensysteme, stahlschutzplanken, rammschutzgeländer, rammschutzsystemplanke, verkehrssicherungsplanke, anfahrschutzplanke, anfahrschutz, schutzplanke, leitplankenpfosten, schutzplankenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 257,93*
€ 306,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 254,76*
€ 303,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 240,16*
€ 285,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,49*
€ 270,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 205,36*
€ 244,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38577
ab € 186,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38579
ab € 323,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.