Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkel zum Selberbiegen, Knickschutzplanke, B-Profil, für Stahlschutzplanken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
knickplanke eckwinkel zu selberbiegen b profil feuerverzinkt front schraeg
knickplanke eckwinkel zu selberbiegen b profil feuerverzinkt front schraeg
knickplanke eckwinkel zu selberbiegen b profil feuerverzinkt front
knickplanke eckwinkel zu selberbiegen b profil feuerverzinkt hinten
knickplanke eckwinkel zu selberbiegen b profil feuerverzinkt hinten schraeg
knickplanke zum selberbiegen mit b profil detailansicht
knickplanke zum selberbiegen mit b profil detailansicht
Artikel-Nr.:
     2VVRL-41031
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     41031
EAN/GTIN:
     4251295819853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke

Knick-Schutzplanke zum Selberbiegen aus feuerverzinktem Stahl nach RAL Rg 620 Standard. Mit der Knickschutzplanke kann individuell jeder Winkel und jede Kurve nach den Bedürfnissen am Einsatzort hergestellt werden. Passend für alle Schutzplanken mit B-Profil.

Produktmerkmale

  • jeder Kurvenwinkel ist damit umsetzbar / robust aus feuerverzinktem Stahl
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,94 x 0,075 x 0,31
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620
  • Lieferumfang: 1 x Knickschutzplanke 94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,94 m
Breite:
0,075 m
Höhe:
0,31 m
Materialstärke:
3,00 mm
Norm:
RAL-Rg 620
Weitere Suchbegriffe: Schutzplanke, Stahlschutzplanke, Leitplanken Zubehör, Leitplankenhalterung, Stahlschutzplanken Zubehör, leitplanken zubehör, Leitschiene, Fahrzeug-rückhaltesystem, Stahlleitplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60634
ab € 79,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60633
ab € 79,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.