Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Paar, Gr. 7, UVEX UNIPUR 6631 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 7
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 7
uvex unipur 6631 schutzhandschuh handruecken groesse 7
uvex unipur 6631 schutzhandschuh innenhand groesse 7
uvex unipur 6631 detail
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-506007
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     506007
EAN/GTIN:
     4251295811147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX UNIPUR 6631 ist der universelle Schutzhandschuhe für Feinmontage und Präzisionsarbeiten überhaupt. Der graue Nylonliner mit PU-Teilbeschichtung hat ein hervorragendes Tastgefühl bei gleichzeitiger mechanischer Belastbarkeit. Größe 7 (Gr. S) für kleine Hände, 200 Paar in der Verpackung.

Produktmerkmale

  • extrem abriebfest und reißfest / mechanisch stark belastbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x - x -
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 200 Paar Handschuhe Größe 7, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0,23 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 200 Stück (ab € 2,17215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 517,98*
€ 616,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 511,80*
€ 609,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 483,98*
€ 575,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 469,33*
€ 558,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 434,43*
€ 516,97
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
506010
ab € 435,89*
Ähnlich
uvex
506008
ab € 433,31*
Ähnlich
uvex
506009
ab € 434,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.