Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Paar, Gr. 9, UVEX UNIPUR 6631 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 9
uvex unipur 6631 schutzhandschuh karton groesse 9
uvex unipur 6631 schutzhandschuh handruecken groesse 9
uvex unipur 6631 schutzhandschuh innenhand groesse 9
uvex unipur 6631 detail
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
uvex schutzhandschuh unipur kategorie 2 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-506009
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     506009
EAN/GTIN:
     4251295811208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX UNIPUR 6631 ist der universelle Schutzhandschuhe für Feinmontage und Präzisionsarbeiten überhaupt. Der graue Nylonliner mit PU-Teilbeschichtung hat ein hervorragendes Tastgefühl bei gleichzeitiger mechanischer Belastbarkeit. Größe 9 (Gr. L) für größere Hände, 200 Paar in der Verpackung.

Produktmerkmale

  • extrem abriebfest und reißfest / mechanisch stark belastbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 200 Paar Handschuhe Größe 9, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 200 Stück (ab € 2,1787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 515,83*
€ 613,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 507,60*
€ 604,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 478,22*
€ 569,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 465,49*
€ 553,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 435,74*
€ 518,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
506010
ab € 436,14*
Ähnlich
uvex
506007
ab € 436,63*
Ähnlich
uvex
506008
ab € 434,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.