Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set für PKW und KFZ, Erste-Hilfe-Material und Sicherheitsausstattung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe komplett set fuer kfz gross
erste hilfe komplett set fuer kfz gross
erste hilfe komplett set fuer kfz klein
holthaus medical klassik verbandkasten auto nach din 13164
erste hilfe komplett set fuer kfz feuerloescher
Komplett-Set für PKW und KFZ, Erste-Hilfe-Material und Sicherheitsausstattung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-60617
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     60617
EAN/GTIN:
     4251295807713
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Das große PKW- und KFZ-Komplett-Set zum Aus- und Aufrüsten von Fahrzeugen mit Erste-Hilfe- und Sicherheitsausstattung. Mit HOLTHAUS MEDICAL KFZ-Verbandskasten in Markenqualität, Warnweste nach DIN, Warndreieck nach NORM, GLORIA Auto-Feuerlöscher nach EN und GLORIA Befestigungshalterung.

Produktmerkmale

  • Das Set beinhaltet alle Pflichtbestandteile der Notfallausrüstung im Fahrzeug / Alles mit dabei, was ins Fahrzeug gehört
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13164, ECEE, EN 3, EN ISO 20471, StVZO
  • Lieferumfang: 1 x HOLTHAUS KFZ-Verbandkasten DIN 13164, 1 x Warnweste, 1 x Euro-Warndreieck, 1 x Gloria-Auto-Feuerlöscher inkl. Halterung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13164 | ECEE | EN 3 | EN ISO 20471 | StVZO
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, Auto-Feuerlöscher, KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, erste-hilfe-material, pkw-erste-hilfe, kfz-erste-hilfe, autofeuerlöscher, sicherheitsweste, warndreieck, euro-warndreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,27*
€ 119,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,43*
€ 118,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,17*
€ 113,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,44*
€ 110,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,50*
€ 93,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60618
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.