Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltverbot Set VZ 283 + Falschparker 1, Basic, rechts, 6-tlg., fest, RA, Ø 60 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
halteverbot gross 3m einbetonier pfosten
halteverbot gross 3m einbetonier pfosten
halteverbot gross 3m einbetonier pfosten praxisbild
vorschriftzeichen vz 283 absolutes halteverbot retroreflektierend 420 mm 3
vorschriftzeichen vz 283 absolutes halteverbot retroreflektierend 420 mm 2
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607318
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607318
EAN/GTIN:
     4251295828374
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
vorschriftzeichen absolutes halteve...

Mit dem 6-teiligen Set kann ein dauerhaftes Parkverbot errichtet werden - ideal für Entladezonen oder Zugänge auf Ihrem Betriebsgelände. Das Set besteht aus retroreflektierendem RA-Aluminiumschild, Stahlrohrpfosten zum Einbetonieren, Rohrschellen und Befestigungsset.

Produktmerkmale

  • robust, langlebig und wetterfest / feuerverzinkter Stahl ist ein extrem langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 3
  • Farbe: blau, rot
  • Norm: IVZ, RAL 3020, Reflexionsklasse RA, TLP VZ, RAL 5005
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (250)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Ø 60 cm, 2 x Rohrschelle R135, 1 x Befestigungsset für Schilder, 1 x Prüfplakette, 1 x Rohrpfosten zum Einbetonieren 300 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
250 cm
Norm:
IVZ | RAL 3020 | Reflexionsklasse RA | TLP VZ | RAL 5005
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: 13b (vorschriftzeichen), Halteverbot, Halteverbotsschild, Parkverbotsschild, Parkverbot, falschparker, abschleppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 169,18*
€ 201,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,95*
€ 199,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 162,75*
€ 193,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,38*
€ 182,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,97*
€ 159,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607326
ab € 156,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607317
ab € 196,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607315
ab € 144,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607314
ab € 142,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607319
ab € 396,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607320
ab € 264,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607312
ab € 136,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607311
ab € 186,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607313
ab € 164,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607307
ab € 136,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607308
ab € 138,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607310
ab € 277,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607309
ab € 277,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607304
ab € 278,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607305
ab € 278,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.