Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Baustelle, Schilder-Set, Verkehrszeichen Nr. 123, Blankoschild, 8-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle praxisbild
gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle retroreflektierend ra1 sl 630 mm
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle praxis
Achtung Baustelle, Schilder-Set, Verkehrszeichen Nr. 123, Blankoschild, 8-teilig
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607326
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607326
EAN/GTIN:
     4251295828459
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)

Das große Komplett-Set für die Kennzeichnung von Baustellen, Gruben und Baumaßnahmen besteht aus einem retroreflektierenden Aluminiumschild 'Achtung Baustelle' (Nr. 123, RA1), einem blanko Zusatzzeichen (42 x 23,1 cm), einem 3 m Vierkantrohr, Befestigungsschellen und einer Fußplatte. Einfach zusammenstecken, Klemmen festziehen, fertig!

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / Feuerverzinkter Stahl ist ein extrem langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 3
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL 3020, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen 'Achtung Baustelle', 1 x Prüfplakette, 1 x Blanko Zusatz-Schild, 4 x Kunststoffklemmen, 1 x Vierkantrohr 300 cm, 1 x Fußplatte 28 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL 3020 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschild, Rettungsweg, Feuerwehrzufahrt, freihalten, Rohrrahmen, Schilderpfosten, Schildpfosten, Schildermast, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,96*
€ 233,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,21*
€ 232,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 188,51*
€ 224,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 177,82*
€ 211,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,59*
€ 186,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607317
ab € 196,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607318
ab € 133,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607315
ab € 144,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607314
ab € 142,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607319
ab € 396,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607320
ab € 264,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607312
ab € 136,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607311
ab € 186,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607313
ab € 164,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607307
ab € 136,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607308
ab € 138,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607310
ab € 277,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607309
ab € 277,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607304
ab € 278,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607305
ab € 278,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.