Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set VZ 206 Stop-Schild zum temporären Aufstellen 1,5 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set v 206 stop schild zum temporaeren aufstellen
komplett set v 206 stop schild zum temporaeren aufstellen
komplett set v 206 stop schild zum temporaeren aufstellen
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
schilderklemme universal aus kunststoff fuer vierkantrohr und rundrohr 2
schaftrohr aus stahl verzinkt 40 x 40 mm vierkantrohr
schaftrohr aus stahl verzinkt 40 x 40 mm vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607446
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607446
EAN/GTIN:
     4251295829074
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild

Das Komplett-Set zum temporären Aufstellen auf dem Betriebsgelände bestehend aus retroreflektierendem Warnschild VZ 206 'Halt! Vorfahrt gewähren', blanko Zusatzzeichen (23,4 x 42 cm) aus Aluminium, 1,5 m Vierkantrohr (4 x 4 cm), Fußplatte und Befestigungsschellen. Zusammenstecken, Klemmen festziehen - fertig! Kein Werkzeug benötigt.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / besonders langlebig
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,5
  • Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: RAL 3020, Reflexionsklasse RA, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (150)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen 'Halt! Vorfahrt gewähren', 1 x Blanko Zusatz-Schild, 8 x Kunstoffklemme, 1 x Vierkantrohr 150 cm, 1 x Fußplatte 28 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | silber | weiß
Höhe:
1,5 m
Einbauhöhe:
150 cm
Norm:
RAL 3020 | Reflexionsklasse RA | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Stop-Schild, Stop-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 263,34*
€ 313,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 261,02*
€ 310,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 250,38*
€ 297,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 238,13*
€ 283,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 212,40*
€ 252,76
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607326
ab € 156,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607317
ab € 197,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607318
ab € 134,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607315
ab € 143,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607314
ab € 143,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607319
ab € 398,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607320
ab € 265,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607312
ab € 136,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607311
ab € 186,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607313
ab € 164,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607307
ab € 137,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607308
ab € 138,13*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607310
ab € 276,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607309
ab € 275,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607304
ab € 278,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.