Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Baustelle mit Leuchte, vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ 209-222-211


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set baustelle mit leuchte und batterie fahrtrichtungspfeil vz
komplett set baustelle mit leuchte und batterie fahrtrichtungspfeil vz
komplett set baustelle mit leuchte fahrtrichtungspfeil vz 209 222
vorschriftzeichen vz 209 30 vorgeschriebene fahrtrichtung geradeausra600mm 1
verkehrsschild reflexion weiss blau tag und nacht anschauungsbeispiel
nissen blitzleuchte euro led gemaess en 12357 tl geprueft
nissen blitzleuchte euro led gemaess en 12357 tl geprueft
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607958
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607958
EAN/GTIN:
     4251295831824
Suchbegriffe:
222 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Vorgeschriebene V...
222 (vorschriftzeichen)

Das Komplett-Set enthält neben der NISSEN Blitzleuchte das STVO-Schild 'vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ 209-222-211' (blauer Kreis mit weißem Pfeil). Damit leiten Sie Verkehrsteilnehmer an einem Hindernis vorbei. Inklusive 2 Stück Hochleistungs-Trockenbatterien, NiKO-Schlüssel für die Blitzleuchte, WEMAS Bodenplatte, Vierkantrohr, 2 Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,5
  • Farbe: blau, gelb, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, EN 12352, Reflexionsklasse RA1, TL-Aufstellvorrichtung, TL-geprüft, ZTV-SA 97, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171, RAL 5005
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (150)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen 'vorgeschriebene Fahrtrichtung' 60 cm, 2 x Kunststoffklemme, 1 x Stahl-Vierkantrohr 150 cm, 1 x WEMAS Fußplatte 28 kg, 1 x NISSEN Blitzleuchte zweiseitig gelb, 2 x Hochleistungsbatterie, 1 x NiKo-Schlüssel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | gelb | schwarz | silber | weiß
Höhe:
1,5 m
Einbauhöhe:
150 cm
Norm:
DIN 67520 | EN 12352 | Reflexionsklasse RA1 | TL-Aufstellvorrichtung | TL-geprüft | ZTV-SA 97 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171 | RAL 5005
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Baustelle, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Straßenschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,44*
€ 218,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,64*
€ 216,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,01*
€ 209,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,01*
€ 197,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,64*
€ 173,31
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607961
ab € 140,04*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607962
ab € 116,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607959
ab € 137,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607960
ab € 141,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607965
ab € 134,87*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607964
ab € 140,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607963
ab € 145,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.