| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-607965 Herst.-Nr.: 607965 EAN/GTIN: 4251295831909 |
| |
|
| | |
| Das Komplett-Set enthält neben der NISSEN Blitzleuchte das STVO-Schild -Schritt fahren VZ 274' (Kreis mit einem roten Rand und schwarzem Text). Damit weisen Sie Verkehrsteilnehmer auf eine vorsichtige Fahrweise hin. Inkl. 2 Stück Hochleistungs-Trockenbatterien, NiKO-Schlüssel für die Blitzleuchte, WEMAS Bodenplatte, Vierkantrohr, 2 Schilderklemmen. Produktmerkmale - hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
- Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,5
- Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
- Norm: DIN 67520, EN 12352, RAL 3020, Reflexionsklasse RA1, TL-Aufstellvorrichtung, TL-geprüft, ZTV-SA 97, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
- Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (150)
- Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen 'Schritt fahren' 60 cm, 2 x Kunststoffklemme, 1 x Stahl-Vierkantrohr 150 cm, 1 x WEMAS Fußplatte 28 kg, 1 x NISSEN Blitzleuchte zweiseitig gelb, 2 x Hochleistungsbatterie, 1 x NiKo-Schlüssel
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | schwarz | silber | weiß | Höhe: | 1,5 m | Einbauhöhe: | 150 cm | Norm: | DIN 67520 | EN 12352 | RAL 3020 | Reflexionsklasse RA1 | TL-Aufstellvorrichtung | TL-geprüft | ZTV-SA 97 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171 | Ausführung: | zum Aufstellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustelle, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Straßenschild, Baustellenschild |
| | |
| |