Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Komplett-Set M100-2SP, 2,13 m, zum Aufdübeln, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken komplett set m100 2sp 2 13 m zum
schutzplanken komplett set m100 2sp 2 13 m zum
schutzplanken komplett set m100 2sp 2 13 m zum
schutzplanken komplett set m100 2sp 2 13 m zum
17 stahlschutzplankensysteme mit ipe 100 m pfosten 1 33
m pfosten 100 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
m pfosten 100 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608061
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608061
EAN/GTIN:
     4251295832524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Schutzplanken Komplett-Set M100-2SP, aus Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein 2,13 m langes, 2-holmiges Schutzplanken-System zu bauen. Die Multi-Stützpfosten sind 100 cm hoch. Sie haben 5 frei wählbare Plankenholm-Höhen zur Auswahl. Beliebig erweiterbar. Einfachste Montage dank Farbmarkierung. Details unten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, witterungsbeständig und wartungsfrei / einfach und doch standfest montiert durch Verbundklebeanker!
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,13 x - x 1,125
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (112.5)
  • Lieferumfang: 2 x Stahlschutzplanke B-Profil 163 cm, 2 x Kopfstück links, 2 x Kopfstück rechts, 2 x IPE-Pfosten 100 cm, 4 x Stützbügel, 4 x Decklasche M10, 2 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set, 4 x Plankenschrauben-Set M16, 2 x Pfostenschrauben-Set M10
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
2,13 m
Höhe:
1,125 m
Einbauhöhe:
112.5 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
>15304 Nm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Leitplankenpfosten, Schutzplankenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 761,07*
€ 905,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 734,04*
€ 873,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 702,34*
€ 835,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 680,11*
€ 809,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 649,30*
€ 772,67
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608689
ab € 640,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608685
ab € 316,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608686
ab € 326,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608687
ab € 462,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608688
ab € 471,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608033
ab € 86,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608032
ab € 76,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608132
ab € 188,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608133
ab € 274,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608134
ab € 366,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608115
ab € 163,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608119
ab € 180,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608120
ab € 265,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608125
ab € 179,15*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608126
ab € 269,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.