Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK PLUM Augenspülflaschen Duo mit Natriumchloridlösung, 15 Stück à 500 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack plum 500 ml eyewash natriumchloridloesung duo augenspuelung front
bigpack plum 500 ml eyewash natriumchloridloesung duo augenspuelung front
plum 500 ml eyewash 0 9 prozent natriumchloridloesung duo
plum 500 ml eyewash 0 9 prozent natriumchloridloesung duo
plum 500 ml eyewash 0 9 prozent natriumchloridloesung duo
plum 500 ml eyewash natriumchloridloesung duo augenspuelung groessenvergleich
plum 500 ml eyewash natriumchloridloesung duo augenspuelung groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608715
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     608715
EAN/GTIN:
     4251295835679
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

Die PLUM Augenspülflaschen DUO gemäß DIN 15154-4 verfügen über einen praktischen Augenaufsatz um Fremdkörper zuverlässig aus beiden Augen gleichzeitig zu spülen. Die sterile Lösung aus 0,9 % Natriumchlorid entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges und ist daher besonders verträglich. Je Bestelleinheit erhalten Sie 15 Flaschen à 500 ml.

Produktmerkmale

  • Augenspülung mit 0,9 % Natriumchloridlösung / mit dem innovativem Duo-Augenaufsatz können beide Augen gleichzeitig gespült werden
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,08 x 0,08 x 0,22
  • Farbe: grün, transparent
  • Norm: CE, DIN EN 15154
  • Lieferumfang: 15 x PLUM Augenspülflasche DUO à 500 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | transparent
Länge:
0,08 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
0,22 m
Norm:
CE | DIN EN 15154
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, augenspülwandbox, augenspülstation in wandbox, augenspülflasche, augendusche, augenspülung, augenspüllösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 12,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 232,86*
€ 277,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 231,67*
€ 275,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 223,67*
€ 266,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 217,73*
€ 259,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 190,83*
€ 227,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
608714
ab € 263,90*
Ähnlich
Plum
36583
ab € 220,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.