Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM beheizbare Wandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspülung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
erste hilfe plum beheizbare augenspuelwandbox na cl 2 x
erste hilfe plum beheizbare augenspuelwandbox na cl 2 x
erste hilfe plum beheizbare augenspuelwandbox na cl 2 x
erste hilfe plum beheizbare augenspuelwandbox na cl 2 x
erste hilfe plum beheizbare augenspuelwandbox nacl 2 x 1
erste hilfe plum augenspuelwandbox klein rueckseite
erste hilfe plum augenspuelwandbox klein rueckseite
Artikel-Nr.:
     2VVRL-36583
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     36583
EAN/GTIN:
     4251295816166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank

Die grüne PLUM beheizbare Wandbox gehört zu den geschlossenen Augenspülstationen. Sie hat innen eine Heizfolie mit 20 W Energieverbrauch. Verwendet wird die Station in kalten Arbeitsbereichen (Kühlhaus, Kältebereiche, Montagefahrzeug). Durch die Heizung werden die zwei mitgelieferten 500 ml PLUM Augenspülflaschen vor dem Einfrieren geschützt.

Produktmerkmale

  • schützt die Augenspülflaschen vor dem Einfrieren / Schutz vor Verschmutzungen im Auge
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,11 x 0,23 x 0,28
  • Farbe: grün
  • Norm: CE, DIN EN 15154
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, mit Heizung (-)
  • Lieferumfang: 1 x beheizbare Wandbox, 2 x 500 ml Augenspülflaschen, 1 x Spiegel, 1 x Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
0,11 m
Breite:
0,23 m
Höhe:
0,28 m
Norm:
CE | DIN EN 15154
Ausführung:
zum Aufschrauben | mit Heizung
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenschutz schrank, plum augenspülstation wandbox, augendusche, plum, augenspülung, augenspülflasche, auge spülen, augenspülstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
609634
ab € 160,26*
Ähnlich
Plum
608715
ab € 190,31*
Ähnlich
Plum
608711
ab € 165,12*
Ähnlich
Plum
608712
ab € 153,02*
Ähnlich
Plum
608714
ab € 262,59*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
609752
ab € 182,82*
Ähnlich
Plum
609233
ab € 111,27*
Ähnlich
GEBRA
36407
ab € 86,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.