Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 m RODO Absperrkette aus Stahl, rot/weiß, feuerverzinkt, 0,6 x 4,2 x 2,4 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
50 m rodo absperrkette aus stahl rotweiss feuerverzinkt
50 m rodo absperrkette aus stahl rotweiss feuerverzinkt
rodo absperrkette stahl rot weiss zoom
ketten verbindungsglieder aus stahl rot weiss
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
50 m RODO Absperrkette aus Stahl, rot/weiß, feuerverzinkt, 0,6 x 4,2 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608730
Hersteller:
     RODO
Herst.-Nr.:
     608730
EAN/GTIN:
     4251295835761
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot weiß 50m stahl
absperrkette rot weiß

Die rot/weiße RODO Stahlkette eignet sich ideal als Absperrung mit Warneffekt. So können ganz einfach Verkehrswege, Arbeitsbereiche, Fußwege uvm. gesichert oder optisch abgetrennt werden - auch im Außenbereich! Je Bestelleinheit erhalten Sie insgesamt 50 Meter (3 x 15 + 1 x 5 Meter Abschnitte) und passende Verbindungsglieder.

Produktmerkmale

  • langlebig und witterungsbeständig / für dauerhafte Absperrung und Sicherung von Flächen im Innen- und Außenbereich
  • Abmaße (LxBxH in m): 50 x 0,024 x -
  • Materialstärke in mm: 6,00
  • Farbe: rot, weiß
  • Lieferumfang: 50 Meter Absperrkette 0,6 x 4,2 x 2,4 cm rot/weiß, 20 Verbindungsglieder rot/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
50 m
Breite:
0,024 m
Materialstärke:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette stahl, Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten, Absperrkette rot/weiß, Absperrkette Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 322,05*
€ 383,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 318,82*
€ 379,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 303,93*
€ 361,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 293,14*
€ 348,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 267,84*
€ 318,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.