Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK ALUDERM Verbandtuch, aluminiumbedampft, Polyestervlies, 60x80 cm, 50 ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
soehngen aluderm verbandtuch nachfuellset 60 x 80 cm din
soehngen aluderm verbandtuch nachfuellset 60 x 80 cm din
soehngen aluderm verbandtuch nachfuellset 60 x 80 cm din
soehngen aluderm verbandtuch nachfuellset 60 x 80 cm din
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608738
Hersteller:
     aluderm by Söhngen
Herst.-Nr.:
     608738
EAN/GTIN:
     4251295835846
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage

Das 60 x 80 cm große Söhngen® aluderm Verbandtuch ist ideal zur Wundversorgung bei leichten Schürf-, Riss-, Schnitt- und Brandwunden sowie großen, oberflächlichen Verletzungen. Perfekt zum Nachfüllen von Verbandkoffern, - kästen und -schränken. Mit aluminiumbedampfter Wundauflage aus Polyestervlies. Je Bestelleinheit erhalten Sie 50 Stück.

Produktmerkmale

  • Mit aluminiumbedampfter Oberfläche: verklebt nicht, wirkt antibakteriell. / Starke Saugfähigkeit, hält die Wunde trocken
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,6 x 0,8 x -
  • Farbe: weiß
  • Norm: CE, DIN 13152
  • Lieferumfang: 50 Stück ALUDERM Verbandtuch 60 cm x 80 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,6 m
Breite:
0,8 m
Norm:
CE | DIN 13152
Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Verbandtuch, brandverband, verbandtuch, steril-wundverband, druckverband, verbandstuch, dreiecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 5,8852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 354,60*
€ 421,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 350,39*
€ 416,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 333,37*
€ 396,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 328,00*
€ 390,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 294,26*
€ 350,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.