Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel ECO mit Knieholm, Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 100 x 100 cm front
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 100 x 100 cm front
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 100 x 100 cm seitlich
robusto classic feuerverzinkte rammschutzbuegel detail bodenplatte 15 x 15
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 100 x 100 cm aufduebeln
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 100 x 100 cm aufduebeln
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608771
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608771
EAN/GTIN:
     4251295836003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der 100 cm hohe Rammschutzbügel mit Knieholm von ROBUSTO CLASSIC besticht durch seine natürliche, feuerverzinkte Optik. Mit einem soliden Rohrdurchmesser von 4,2 cm sichert der Stahlbügel zum Aufdübeln mit einer Länge von 100 cm effektiv Pfeiler und Regale und dient zugleich zur Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und als robuster Anfahrschutz.

Produktmerkmale

  • perfekt zum Weiterverarbeiten bzw. Einfärben nach Ihren Farbwünschen und Vorgaben / perfekt gerüstet für den Innen- und Außeneinsatz!
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,042 x 1
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: silber
  • Norm: TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm feuerverzinkt, 100 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
1 m
Breite:
0,042 m | 1000 mm
Höhe:
1 m | 1000 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, robusto rammschutzbügel aufdübeln, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, fahrradbügel, fahrradparker, fahrradständer, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel, edelstahl, abweisbügel, bügelparker, sperrbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608905
ab € 314,89*
Ähnlich
ROBUSTO
608904
ab € 407,51*
Ähnlich
ROBUSTO
608903
ab € 477,35*
Ähnlich
ROBUSTO
608896
ab € 269,38*
Ähnlich
ROBUSTO
608895
ab € 354,32*
Ähnlich
ROBUSTO
608894
ab € 404,95*
Ähnlich
ROBUSTO
608908
ab € 314,19*
Ähnlich
ROBUSTO
608907
ab € 405,98*
Ähnlich
ROBUSTO
608906
ab € 476,54*
Ähnlich
ROBUSTO
31229
ab € 223,59*
Ähnlich
ROBUSTO
608772
ab € 192,76*
Ähnlich
ROBUSTO
608773
ab € 212,99*
Ähnlich
ROBUSTO
31225
ab € 162,79*
Ähnlich
ROBUSTO
31226
ab € 212,34*
Ähnlich
ROBUSTO
31227
ab € 243,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.