Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Rammschutzbügel ECO, Knieholm, Aufdübeln, feuerverzinkt, 150x100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rammschutzbuegel eco feuerverzinkt 150 x 100 cm
2 x rammschutzbuegel eco feuerverzinkt 150 x 100 cm
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 150 x 100 cm front
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 150 x 100 cm seitlich
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 150 x 100 cm aufduebeln
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 150 x 100 cm aufduebeln
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608895
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608895
EAN/GTIN:
     4251295837055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Die 100 cm hohen Rammschutzbügel mit Knieholm von ROBUSTO CLASSIC bestechen durch ihre natürliche, feuerverzinkte Optik. Mit einem soliden Rohrdurchmesser von 4,2 cm und einer Länge von jeweils 150 cm dienen die Stahlbügel zum Aufdübeln zur Begrenzung, als Sicherheitsabsperrung und robuster Anfahrschutz. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Bügel.

Produktmerkmale

  • perfekt zum Weiterverarbeiten bzw. Einfärben nach Ihren Farbwünschen und Vorgaben / perfekt gerüstet für den Innen- und Außeneinsatz!
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,5 x 0,042 x 1
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: silber
  • Norm: TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm feuerverzinkt, 150 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
1,5 m
Breite:
0,042 m | 1500 mm
Höhe:
1 m | 1000 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Wegesperren, Absperrbügel, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrbügel, Wegsperre, Anfahrschutzbügel, Durchfahrtssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 178,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 433,73*
€ 516,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 431,74*
€ 513,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 375,12*
€ 446,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 368,11*
€ 438,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,74*
€ 424,52
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608905
ab € 313,09*
Ähnlich
ROBUSTO
608904
ab € 405,67*
Ähnlich
ROBUSTO
608903
ab € 478,64*
Ähnlich
ROBUSTO
608896
ab € 269,81*
Ähnlich
ROBUSTO
608894
ab € 404,25*
Ähnlich
ROBUSTO
608908
ab € 314,93*
Ähnlich
ROBUSTO
608907
ab € 406,99*
Ähnlich
ROBUSTO
608906
ab € 475,25*
Ähnlich
ROBUSTO
31229
ab € 222,98*
Ähnlich
ROBUSTO
608771
ab € 142,54*
Ähnlich
ROBUSTO
608772
ab € 192,96*
Ähnlich
ROBUSTO
608773
ab € 212,84*
Ähnlich
ROBUSTO
31225
ab € 163,22*
Ähnlich
ROBUSTO
31226
ab € 213,28*
Ähnlich
ROBUSTO
31227
ab € 244,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.