Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK SÖHNGEN Kälte-Sofortkompressen, 150 Stück für den Einmalgebrauch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack soehngen kaelte sofortkompressen 150 stueck fuer den einmalgebrauch
bigpack soehngen kaelte sofortkompressen 150 stueck fuer den einmalgebrauch
soehngen kaelte sofortkompresse front
soehngen kaelte sofortkompresse 21 x 15 cm rueckseite
soehngen kaelte sofortkompresse 21 x 15 cm 5 stueck
bigpack soehngen kaelte sofortkompressen 150 stueck fuer den einmalgebrauch
bigpack soehngen kaelte sofortkompressen 150 stueck fuer den einmalgebrauch
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608820
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608820
EAN/GTIN:
     4251295836393
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
kälte-sofort-kompresse 21 x 15 cm

Die 21 x 15 cm großen Söhngen® Kälte-Sofortkompressen sind ideal zur Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Schwellungen, Entzündungen oder Sportverletzungen. Für den Einmalgebrauch, ohne Vorkühlung - aktivierbar durch Zerdrücken des inneren Beutels, kühlende Wirkung innerhalb weniger Sekunden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 150 Stück.

Produktmerkmale

  • Ohne Vorkenntnisse sofort aktiverbar. / Einfaches Zerdrücken des inneren Beutels durch festes Kneten der Kälte-Sofort-Kompresse.
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,21 x 0,15 x -
  • Farbe: blau, weiß
  • Lieferumfang: 150 Stück SÖHNGEN Kälte-Sofortkompresse 21 cm x 15 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | weiß
Länge:
0,21 m
Breite:
0,15 m
Weitere Suchbegriffe: kälte-sofort-kompressen söhngen, kälte-sofort-kompresse, Kältekompresse, Kältepack, Kühlkompresse, Sofortkältekompresse, Icepack, Kaltkompresse, Kühlpack, Ice Pack, Eis Pack, Kühlpacks, Kühlakkus, Kältekompressen, Kühlkissen, Kältesofortkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 150 Stück (ab € 1,44354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 264,12*
€ 314,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 262,18*
€ 311,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 251,14*
€ 298,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 244,30*
€ 290,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 216,53*
€ 257,67
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608821
ab € 160,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.