Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK ROBUSTO Durchsteckanker, 12/10 Stahl, 12 mm Ø, 10,5 cm lang, 40 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm 40 stueck bigpack
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm 40 stueck bigpack
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm einzeln
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm detail schraube
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm detail
robusto durchsteckanker 12 10 skizze setztiefe in den grund
robusto durchsteckanker 12 10 skizze setztiefe in den grund
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608829
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608829
EAN/GTIN:
     4251295836492
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
robusto durchsteckanker
durchsteckanker

Mit den 10,5 cm langen ROBUSTO Spreizdübeln / Durchsteckankern können Sie für den standfesten Aufbau von Anfahr- und Rammschutzartikeln in Betonwänden, -decken, -stützen und Fundamentplatten sorgen. Meistens benötigen Sie je Fußplatte 4 Anker - im BIGPACK Set erhalten Sie sogar 40 Stück, für die stressfreie und preiswerte Umsetzung Ihres Projekts!

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, rostfrei, brandgeprüft, CE-zertifiziert und FM approved! / das Spar-Set für jede Projektgröße!
  • Abmaße (LxBxH in m): 12.0000 x 105.0000 x 105000.00000
  • Farbe: silber
  • Norm: CE, Technische Zulassung
  • Lieferumfang: 40 Stück ROBUSTO Durchsteckanker 12/10, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
12.0000 m
Breite:
105.0000 m
Höhe:
105000.00000 m
Norm:
CE | Technische Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Befestigungsschraube, Bodenanker, Wandanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 2,55875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,56*
€ 151,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,59*
€ 150,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 123,02*
€ 146,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,96*
€ 143,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,35*
€ 121,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608831
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.