Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK ROBUSTO Durchsteckanker, 10/10 Stahl, 10 mm Ø, 8,6 cm lang, 60 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
robusto durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 60
robusto durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 60
robust durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 4
robust durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 4
robust durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 4
robust durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 4
robust durchsteckanker stahl 10 mm 8 6 cm 4
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608831
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608831
EAN/GTIN:
     4251295836508
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
robusto durchsteckanker
durchsteckanker

Die ROBUSTO Durchsteckanker aus Stahl, M10, 8,5 cm lang, sind ideal zur Befestigung von Ramm- und Anfahrschutz auf beispielsweise ungerissenem Beton oder Fundamentplatten! Die Spreizdübel werden zumeist im 4er Pack je aufzudübelnder Fußplatte benötigt - unser preiswertes BIGPACK bietet gleich 60 Stück an, passend für jedes Großprojekt!

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, rostfrei, brandgeprüft, CE-zertifiziert und FM approved! / das Spar-Set für jede Projektgröße!
  • Abmaße (LxBxH in m): 10.000 x 85.0000 x 85000.00000
  • Farbe: silber
  • Norm: CE, Technische Zulassung
  • Lieferumfang: 60 Stück ROBUSTO Durchsteckanker 10/10, 10 mm Ø
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
10.000 m
Breite:
85.0000 m
Höhe:
85000.00000 m
Norm:
CE | Technische Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Befestigungsschraube, Bodenanker, Wandanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 60 Stück (ab € 1,6875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,53*
€ 151,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,93*
€ 149,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 121,44*
€ 144,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 119,53*
€ 142,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,25*
€ 120,49
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608829
ab € 102,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.