Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x SÖHNGEN Verbandkasten Kiel, orange, DIN 13157


Menge:  Satz  
Produktinformationen
soehngen erste hilfe verbandkasten kiel orange din 13157 10
soehngen erste hilfe verbandkasten kiel orange din 13157 10
soehngen verbandkasten kiel front geschlossen
soehngen verbandkasten kiel offen inhalt
soehngen erste hilfe verbandkasten kiel orange din 13157 bemassung
soehngen sterile verbandstoffe sind 20 jahre haltbar
soehngen sterile verbandstoffe sind 20 jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608878
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608878
EAN/GTIN:
     4251295836881
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten

Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem ABS-Kunststoff sind handlich, plombierbar und verfügen jeweils über ein Extra-Tray für Kleinteile. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Kästen.

Produktmerkmale

  • das praktische Spar-Set mit 10 Verbandskästen / mit kompletter Füllung nach Norm
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x 0,16 x 0,08
  • Farbe: orange
  • Norm: DIN 13157
  • Lieferumfang: 10 x SÖHNGEN Verbandskasten Kiel in Orange mit Erste Hilfe Füllung nach DIN 13157
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
0,26 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
0,08 m
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, betriebsverbandskasten, sanikasten, sanitätskasten, rettungskoffer, verbandkasten, verbandskasten, erste-hilfe-kasten, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 28,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 339,02*
€ 403,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 336,68*
€ 400,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 311,98*
€ 371,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 308,20*
€ 366,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 282,56*
€ 336,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608826
ab € 372,78*
Ähnlich
Söhngen
608822
ab € 220,91*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608823
ab € 130,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.