Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK Fingerkuppenverbände mit Wundauflage, hautfarben, 4 x 6,5 cm, 1000 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
fingerkuppenverband mit wundauflage hautfarben 4 x 6 5 cm
fingerkuppenverband mit wundauflage hautfarben 4 x 6 5 cm
fingerkuppenverband mit wundauflage hautfarben 4 x 6 5 cm
fingerkuppenverband basic
fingerkuppenverband basic
fingerkuppenverband basic hinten
fingerkuppenverband basic hinten
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608893
Hersteller:
     ERSTEHILFESHOP
Herst.-Nr.:
     608893
EAN/GTIN:
     4251295837031
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband

Mit dem umfangreichen BIGPACK mehr bekommen und gleichzeitig mehr sparen! Mit einer Größe von 4 x 6,5 cm sind die enthaltenen Fingerkuppenverbände optimal, um Verletzungen der Fingerspitzen zu versorgen. Sie erhalten insgesamt 900 Stück der hygienisch einzeln versiegelten Kuppenverbände - auch ideal zur Nachfüllung von Verbandkästen und -koffern.

Produktmerkmale

  • elastischer Tragekomfort und fester Halt, schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen / sparen Sie bares Geld mit dem vorteilhaften BIGPACK!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,065 x 0,04 x -
  • Farbe: hautfarben
  • Norm: CE, DIN 13019
  • Lieferumfang: 900 Stück Fingerkuppenverbände, 4 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
hautfarben
Länge:
0,065 m
Breite:
0,04 m
Norm:
CE | DIN 13019
Weitere Suchbegriffe: fingerkuppenpflaster elastisch, fingerkuppenpflaster, Farbmarkierungsspray, Farbsprühdose, Handmarkierspray, Markierfarbe, Markierungsspray, Signierspray, Bodenmarkierspray, Bodenmarkierungsspray, Markierspray, Kreidespray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 900 Stück (ab € 0,15684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,59*
€ 206,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 173,36*
€ 206,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,97*
€ 198,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 160,07*
€ 190,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 141,15*
€ 167,97
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aluderm-aluplast by Söhngen
608889
ab € 391,61*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608892
ab € 152,13*
Ähnlich
Hansaplast
608884
ab € 322,39*
Ähnlich
Hansaplast
608885
ab € 377,97*
Ähnlich
Hansaplast
608882
ab € 221,86*
Ähnlich
Hansaplast
608883
ab € 287,01*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608737
ab € 202,22*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608891
ab € 106,92*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608890
ab € 152,73*
Ähnlich
aluderm-aluplast by Söhngen
608887
ab € 229,97*
Ähnlich
aluderm-aluplast by Söhngen
608888
ab € 277,53*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608739
ab € 201,28*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608736
ab € 96,83*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
607264
ab € 114,00*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
607267
ab € 108,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.