aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. alu...
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter ...
Refill für Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth. Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch nur mit Schlüssel. Inhalt: 15 Fingerspitzenpflast...
Salvequick Fingerkuppenpflaster, extra groß, sind flexible Textilpflaster für Fingerverletzungen. Auf Allergien getestet. Leicht aufzukleben, flexibel und praktisch. INHALT: Jede Nachfüllpackung en...
Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und leicht anzuwendendes System. Die Pflaster sind immer am Platz, fertig zur Anwendung. Die Refills sind in den Spendern arretiert, um S...
LEINAPLAST Fingerkuppenverband 40 x 70 mm, elastisch hautfarbe, in Faltschachtel mit Eurolochung Inhalt: 50 Stück (REF 72201) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
HANSAPLAST ELASTIC Fingerkuppenpfl. 4,4 x 5,0 cm • Speziell zur Versorgung von kleinen Verletzungen, insbesondere am Fingergelenk • Besteht aus einem querelastischen Gewebe mit Vlieswundauflage, fü...
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter ...
BSN Hansaplast Elastic Fingerkuppenpflaster, 4,4 x 5 cm (50 Stück) Produktbeschreibung: Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen, atmungsaktives Material, zur schnellen Versorgung von Sc...
Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® Elastic ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschnellver...
Holthaus Medical Fingerkuppenverband YPSIPLAST, EN ISO 15223-1, 4,5x8mm, 50/VE Holthaus Medical Fingerkuppenverband YPSIPLAST, gemäß EN ISO 15223-1, mit dezentraler Wundauflage, für die medizinisch...
Der Nachfüllpack EasyAid Fingerkuppenverband Elastic beinhaltet 15 hautfarbige Pflaster, die speziell für Verletzungen an Fingerkuppen geeignet sind. Aufgrund der hohen Elastizität ist der Fingerku...
Mit dem umfangreichen BIGPACK mehr bekommen und gleichzeitig mehr sparen! Mit einer Größe von 4 x 6,5 cm sind die enthaltenen Fingerkuppenverbände optimal, um Verletzungen der Fingerspitzen zu vers...