Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutzprofil, gelb, zum Aufdübeln, Stahl, 100 x 8 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1 m breit
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1 m breit
flaechenschutzprofil gelb zum aufduebeln 1m hoch detail mit schraffur
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1 m breit
04 flaechenschutz tuev gepruefter rammschutz
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert aufduebeln 1 m groessenvergleich
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert aufduebeln 1 m groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609297
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609297
EAN/GTIN:
     4251295838632
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz

Mit dem gelben ROBUSTO Flächenschutzprofil ist der Schutz von Wänden, Regalen, empfindlichen Apparaturen und anderem Inventar ein Leichtes! Das 40 cm hohe und 100 cm breite Leitboard aus 6 mm starkem, feuerverzinktem Stahl wird durch einfaches Aufdübeln befestigt und schützt so vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und anderen Flurförderfahrzeugen.

Produktmerkmale

  • besonders robust und langlebig / sorgt für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,08 x 0,4
  • Materialstärke in mm: 6,00
  • Farbe: gelb
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (40)
  • Lieferumfang: 1 x Flächenschutzprofil gelb, 100 x 8 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
0,4 m
Einbauhöhe:
40 cm
Materialstärke:
6,00 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
5871 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Wandschutz, Regalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609575
ab € 529,72*
Ähnlich
ROBUSTO
609574
ab € 448,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 116,15*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 117,47*
Ähnlich
ROBUSTO
31300
ab € 118,44*
Ähnlich
ROBUSTO
609293
ab € 202,21*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 214,35*
Ähnlich
ROBUSTO
99473
ab € 207,87*
Ähnlich
ROBUSTO
609503
ab € 155,81*
Ähnlich
ROBUSTO
609504
ab € 180,09*
Ähnlich
ROBUSTO
609505
ab € 207,14*
Ähnlich
ROBUSTO
609500
ab € 162,15*
Ähnlich
ROBUSTO
609501
ab € 183,55*
Ähnlich
ROBUSTO
609502
ab € 212,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609497
ab € 238,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.