Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßen-/Wegeteiler-Set, Leitbord, Leiteinrichtung, rot/weiß, modular, 5 Meter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
strassen wegetrenner set leitbord leiteinrichtung rot weiss modular 5
strassen wegetrenner set leitbord leiteinrichtung rot weiss modular 5
strassen wegetrenner leitbord weiss modular 60 x 16 x
strassen wegetrenner leitbord weiss modular 60 x 16 x
strassen wegetrenner leitbord weiss modular 60 x 16 x
strassen wegetrenner leitbord rot modular 60 x 16 x
strassen wegetrenner leitbord rot modular 60 x 16 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609733
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609733
EAN/GTIN:
     4251295841274
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord

Mit der 5 Meter langen Leiteinrichtung in Rot/Weiß kann der Verkehr auf Straßen, Wegen, in Parkhäusern, Tiefgaragen etc. flexibel gelenkt und geleitet werden. Jedes Einzelelement aus Gummigranulat hat eine Größe von 60 x 16 x 16 cm und verfügt über eine innovative Konus-Steckverbindung. Je Bestelleinheit erhalten Sie 6 rote und 5 weiße Elemente.

Produktmerkmale

  • ideal zum Lenken und Leiten des Verkehrs im Straßenverkehr und auf dem Betriebsgelände / witterungsbeständig, langlebig und robust
  • Abmaße (LxBxH in m): 5 x 0,16 x 0,16
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RSA, StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (16)
  • Lieferumfang: 6 x Leitbord rot, 5 x Leitbord weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
5 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
0,16 m
Einbauhöhe:
16 cm
Norm:
RSA | StVO
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Leitbord, Straßentrenner, Wegetrenner, Leiteinrichtung, Leitschwelle, Fahrbahnteiler, Straßenteiler, Leitborde, Leitsystem, Fahrbahntrenner, Verkehrsleitsystem, Wegeteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 433,45*
€ 515,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 429,02*
€ 510,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 394,24*
€ 469,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 381,49*
€ 453,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,36*
€ 424,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609732
ab € 355,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.